Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS112BHNAM12
Cod. Produttore
XS112BHNAM12
Cod. EAN
3666916017883

Informazioni di prodotto

PROX M12 NPN NO 1224V FLUSH SN 4MM M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di prossimità induttivo con corpo filettato M12, dotato di uscita NPN normalmente aperta e alimentazione da 12 a 24 V. Progettato per il montaggio a filo con distanza di rilevamento di 4 mm, garantisce un funzionamento affidabile in applicazioni industriali per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici. La costruzione robusta in metallo assicura resistenza e durata anche in ambienti gravosi.

frequenza di commutazione

950 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

10 mA

diametro del sensore

12 mm

altezza del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

61 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT