Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS112BHNBL2
Cod. Produttore
XS112BHNBL2
Cod. EAN
3389119640886

Informazioni di prodotto

inductive sensor XS1 M12, L49mm, brass, Sn4mm, 12..24VDC, cable 2m

Documentazione tecnica

Il TEXS112BHNBL2 è un sensore di alta qualità della famiglia OsiSense, progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo sensore NPN NC offre una tensione di funzionamento di 12-24V e una connessione tramite cavo. Con un design flush e una uscita di commutazione a contatto di apertura, garantisce prestazioni affidabili in vari ambienti di lavoro. La sua classificazione merceologica 0205 lo rende ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza.

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

frequenza di commutazione

950 Hz

tipo di tensione

DC

distanza di commutazione

4 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

rivestimento scatola

nichelato

forma della scatola

cilindro, filettatura

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

10 mA

altezza del sensore

12 mm

tensione di alimentazione

12 V

categoria secondo EN 954-1

1

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

49 mm

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Produttore

PROX M12 NPN NC 1224V FLUSH SN 4MM