Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS508BLPAM12
Cod. Produttore
XS508BLPAM12
Cod. EAN
3666916013663

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-48 V DC
  • Tipo uscita: PNP NO 3 fili
  • Distanza di rilevamento: 1,5 mm
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale involucro: Acciaio inox 303
  • Connessione: Connettore M12, 4 pin
  • Lunghezza sensore: 62 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore induttivo Schneider Electric cilindrico XS (filettatura M8) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in acciaio inox 303. Ha una distanza di rilevamento di 1,5 mm, uscita PNP con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 48 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CCC, CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

4000 Hz

distanza di commutazione

1,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite di contatto sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

61 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT