Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS630B1DAM12
Cod. Produttore
XS630B1DAM12
Cod. EAN
3666916012086

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...48 V DC
  • Corrente commutazione: ≤ 100 mA DC
  • Grado protezione: IP67, IP69K
  • Distanza rilevamento: 15 mm
  • Tipo uscita: 1 NO, 2 fili
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Lunghezza totale: 74 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore di prossimità induttivo cilindrico (M30) Schneider Electric OsiSense XS ha una superificie di rilevamento in termoplastica e corpo in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 15 mm, funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 48 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso e ha un campo di rilevamento più ampio. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

74 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT