Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS612B1DAL2
Cod. Produttore
XS612B1DAL2
Cod. EAN
3666916013021

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...48 V DC
  • Corrente max: ≤ 100 mA
  • Grado protezione: IP65, IP68, IP69K
  • Campo rilevamento: 4 mm
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Temperatura funzionamento: -25…70 °C
  • LED stato: 1 LED giallo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore induttivo cilindrico di prossimità (filettatura M12) XS ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una tensione di alimentazione da 12V a 48V DC. Il sensore induttivo cilindrico di prossimità filettato per uso generico è installabile a immersione ha un campo di rilevamento più ampio. Può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi. L'ottone nichelato resistente alla corrosione e non magnetico fornisce una schermatura magnetica al sensore, una maggiore precisione e immunità ai disturbi magnetici. È dotato di un LED anulare per una facile visualizzazione, configurazione e risoluzione dei problemi dei sensori. La protezione IP65, IP68 e IP69K rende questo prodotto pronto per gli ambienti più rigidi. Può funzionare in ambienti molto freddi (-25°C) e caldi (+70°C). È dotato di doppio isolamento per una migliore protezione delle persone e del sistema dagli urti elettrici. È certificato CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

53 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT