Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS7J1A1PBL01M
Cod. Produttore
XS7J1A1PBL01M8
Cod. EAN
3666916010891

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Uscita: PNP, 1 NC
  • Distanza rilevamento: 2,5 mm
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: 8x22x8 mm
  • Materiale corpo: PBT
  • Connettore: M8, 3 pin

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore di prossimità induttivo XS piatto (8 x 22 x 8 mm) Schneider Electric ha un corpo in PBT, una distanza di rilevamento di 2,5 mm, uscita PNP con funzione NC e un connettore M8. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore di prossimità induttivo rettangolare di uso generale può essere montato direttamente su una superficie, grazie al suo punto di fissaggio a vite ed è certificato C-Tick.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

2,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

8 mm

altezza del sensore

22 mm

lunghezza del sensore

8 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT