Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS7F1A1DAL2
Cod. Produttore
XS7F1A1DAL2
Cod. EAN
3666916011034

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente commutazione: 1,5-100 mA DC
  • Grado protezione: IP68 IEC 60529
  • Dimensioni: 15x32x8 mm
  • Distanza rilevamento: 5 mm
  • Materiale corpo: PBT
  • Certificazioni: CSA, UL, C-Tick

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore di prossimità induttivo XS piatto (15 x 32 x 8 mm) Schneider Electric ha un corpo in PBT, una distanza di rilevamento di 5 mm, funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore di prossimità induttivo rettangolare di uso generale può essere montato direttamente su una superficie, grazie ai suoi 2 punti di fissaggio a vite ed è certificato C-Tick, CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

15 mm

altezza del sensore

32 mm

lunghezza del sensore

8 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT