Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS612B1PBL10E
Cod. Produttore
XS612B1PBL10EX
Cod. EAN
3666916019597

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...48 V DC
  • Corrente commutazione: ≤ 200 mA
  • Grado protezione: IP68, IP69K
  • Distanza rilevamento: 4 mm
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Tipo uscita: PNP NC
  • Lunghezza cavo: 10 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico a scatola lunga e a immersione. Diametro 12mm, filettato M12 x 1. È dotato di un involucro in ottone nichelato e di un cavo PvR lungo 10m. Ha una distanza di rilevamento di 4mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 48V, funzione NC, uscita discreta PNP. Il sensore induttivo di prossimità è conforme alle direttive ATEX.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2500 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

53 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT