Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1M12AB120EX
Cod. Produttore
XS1M12AB120EX
Cod. EAN
3666916019528

Informazioni di prodotto

PROX EX M12 SN=2MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. Il sensore è conforme alla direttiva 94/9/EC - ATEX. Pertanto, è adatto per atmosfere esplosive. Il sensore a stato solido è progettato per la posizione, lo spostamento e il controllo/monitoraggio della deformazione. Il principio operativo di questo sensore è quello di un oscillatore rallentato . Il grado di smorzamento dipende dalla distanza di un oggetto dal lato di rilevamento. Il sensore rileva la distanza e produce una corrente di uscita con un valore direttamente proporzionale a tale distanza. È un sensore con un segnale di uscita analogica da 4mA a 20mA. Due fili, alimentazione DC, da 12V a 24V. È dotato di un involucro metallico e di un cavo lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 2mm.

frequenza di commutazione

1500 Hz

distanza di commutazione

2 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

1 mA

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

50 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT