›

PROX E SN 10MM NO PNP

Cod. Rexel TEXS7E1A1PAM8
Cod. Produttore XS7E1A1PAM8
Cod. EAN 3666916011089

Informazioni principali

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Tipo uscita: PNP NO
  • Distanza rilevamento: 10 mm
  • Grado protezione: IP67 IEC 60529
  • Materiale involucro: PBT
  • Frequenza commutazione: ≤ 1000 Hz
  • Dimensioni (LxHxP): 26x26x13 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore di prossimità induttivo XS piatto (26 x 26 x 13 mm) Schneider Electric ha un corpo in PBT, una distanza di rilevamento di 10 mm, uscita PNP con funzione NA e un connettore M8. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore di prossimità induttivo di uso generale può essere montato direttamente su una superficie, grazie ai suoi 4 punti di fissaggio a vite ed è certificato C-Tick, ECOLAB, CSA, UL.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

26 mm

lunghezza del sensore

13 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

PROX E SN 10MM NO PNP
€ 34,31 x 1 pz.
(pz.)