Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS7E1A1PAL2
Cod. Produttore
XS7E1A1PAL2
Cod. EAN
3666916011119

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12-24 V DC
  • Tipo uscita: PNP NO
  • Distanza rilevamento: 10 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale corpo: PBT
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Dimensioni: 26x26x13 mm
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore di prossimità induttivo XS piatto (26 x 26 x 13 mm) Schneider Electric ha un corpo in PBT, una distanza di rilevamento di 10 mm, uscita PNP con funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore di prossimità induttivo di uso generale può essere montato direttamente su una superficie, grazie ai suoi 4 punti di fissaggio a vite ed è certificato C-Tick, ECOLAB, CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

26 mm

lunghezza del sensore

13 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT