Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS7E1A1PBL01M
Cod. Produttore
XS7E1A1PBL01M12
Cod. EAN
3666916011072

Informazioni di prodotto

PROX E SN=10MM NC PNP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore piatto da 26mm x 26mm x 13mm, a innesto. È dotato di un involucro in plastica e di un connettore remoto M12 sul conduttore volante da 0,15m. Ha una distanza di rilevamento di 10mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, funzione NC, uscita discreta PNP. Il sensore è certificato ECOLAB.

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

26 mm

lunghezza del sensore

13 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V