Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS9E11RPBL01M
Cod. Produttore
XS9E11RPBL01M12
Cod. EAN
3666916009307

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Distanza nominale rilevamento: 10 mm
  • Tipo uscita: PNP, 1 NC
  • Protezione: IP67 doppio isolamento
  • Dimensioni: 26x26x13 mm
  • Connessione: Connettore M12, 4 pin
  • Frequenza commutazione: fino a 800 Hz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Il sensore di prossimità induttivo XS è progettato per il monitoraggio della rotazione, il rilevamento dello scivolo e il rilevamento di sovraccarico dell'albero. È un sensore piatto: 26mm x 26mm x 13mm. È dotato di un involucro in plastica e di un connettore remoto M12 sul conduttore volante da 0,15m. Ha una distanza di rilevamento di 10mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, funzione NC, uscita discreta PNP.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

800 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

26 mm

lunghezza del sensore

15 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT