Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS9E11RMBL01U
Cod. Produttore
XS9E11RMBL01U20
Cod. EAN
3666916009314

Informazioni di prodotto

PROX E ROT SN=10MM ACDC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il sensore di prossimità induttivo XS è progettato per il monitoraggio della rotazione, il rilevamento dello scivolo e il rilevamento di sovraccarico dell'albero. Fornisce una soluzione semplice ed economica per rilevare scivolamenti, rotture del nastro, rotture di accoppiamento e sovraccarico. Il sensore è utilizzato in molatrice/schiacciatore, miscelatore, pompa, conducente centrifugo, e anche nastro trasportatore, elevatore a secchiello, applicazioni con viti archimetriche. Il prodotto è un sensore da 26mm x 26mm x 13mm, a innesto, in metallo. È dotato di un involucro in plastica e di un connettore remoto 1/2-20 UNF su conduttore volante da 0,15m. Ha una distanza di rilevamento di 10mm. Due fili, alimentazione AC o DC, da 12V a 24V, funzione NC.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

800 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore 1/2 pollici

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

26 mm

lunghezza del sensore

15 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Produttore

PROX E ROT SN 10MM ACDC