Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS8E1A1PAL2
Cod. Produttore
XS8E1A1PAL2
Cod. EAN
3666916009581

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 26x26x13 mm
  • Distanza di rilevamento: 15 mm non flush
  • Tensione di alimentazione: 12-24 V DC
  • Uscita: PNP, 1 NO
  • Protezione: IP68 doppio isolamento
  • Materiale involucro: PBT
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore di prossimità induttivo XS piatto (26 x 26 x 13 mm) Schneider Electric ha un corpo in PBT, una distanza di rilevamento di 15 mm, uscita PNP con funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore di prossimità induttivo per scopi generici ha un campo di tensione incrementato. È montabile direttamente su una superficie, grazie ai 2 punti di fissaggio a vite ed è certificato CCC, ECOLAB, CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

26 mm

lunghezza del sensore

13 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT