Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS8E1A1PAL01M
Cod. Produttore
XS8E1A1PAL01M12
Cod. EAN
3666916009604

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente di commutazione: ≤ 100 mA
  • Distanza di rilevamento: 15 mm non flush
  • Tipo uscita: PNP 1 NO
  • Grado di protezione: IP67
  • Dimensioni: 26x26x13 mm
  • Materiale involucro: PBT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XS, un'offerta di sensori di prossimità induttivi. Il sensore induttivo di prossimità per uso generico con design piatto XS8 da 26mm x 26mm x 13mm. Non è installabile a immersione e presenta un lato frontale di rilevamento. Supporta un'uscita discreta PNP da 10mm non installabile a immersione e una distanza di rilevamento nominale di 15mm, 1 uscita discreta PNP normalmente aperta. Per il collegamento elettrico impiega un connettore remoto maschio a 4 vie M12. È un sensore di prossimità induttivo con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, assorbimento di corrente a vuoto di ≤10mA e una frequenza di commutazione di ≤2000 Hz. Il prodotto è classificato IP67. L'involucro è realizzato in PBT. Dimensioni: 26 mm (larghezza) x 13 mm (profondità) x 26 mm (altezza); peso 0,04 kg. È adatto a ferrovie, apparecchiature mobili, ascensori, ascensori, sollevamento, movimentazione dei materiali/trasporto/logistica, lavorazione dei materiali/macchine utensili, confezionamento, robotica, industria alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato Ecolab, CSA, CCC, CE e UL. È conforme alle norme internazionali, alle certificazioni di carattere normativo e alla gamma incrementata. Sensori di prossimità induttivi e capacitivi ex Osiprox, OsiSense XS e XT per il rilevamento senza contatto. Tecnologia di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici fino a 60mm.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

26 mm

lunghezza del sensore

13 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT