Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS8E1A1PBM8
Cod. Produttore
XS8E1A1PBM8
Cod. EAN
3666916009550

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12...24 V DC
  • Portata nominale: 15 mm non flush
  • Uscita: PNP, 1 NC
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: 26x26x13 mm
  • Materiale involucro: PBT
  • Connessione: Connettore M8 3 pin
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore induttivo di prossimità piatto (26 x 26 x 13 mm) XS presenta un involucro in PBT. Ha una tensione di alimentazione da 12V a 24V DC. Il sensore induttivo di prossimità piatto per uso generico ha una portata incrementata. È installabile direttamente su una superficie, grazie ai 2 punti di fissaggio a vite. Fornisce resistenza meccanica e resistenza chimica grazie all'involucro in PBT. È dotato di un LED giallo per l'indicazione dello stato di uscita, per una più semplice configurazione del sensore e risoluzione dei problemi dei sensori. La protezione IP67 rende questo prodotto pronto per gli ambienti più difficili. Può funzionare in ambienti molto freddi (-25°C) e caldi (+70°C). È dotato di un connettore standard M8, compatibile con tutti i cablaggi per sensori di mercato esistenti. Il raggio di rilevamento incrementato lo rende ideale per un processo in cui non è possibile una circolazione precisa degli oggetti. È certificato CCC, ECOLAB, CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

26 mm

lunghezza del sensore

13 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT