Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS8D1A1MAL5
Cod. Produttore
XS8D1A1MAL5
Cod. EAN
3666916009826

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Distanza di rilevamento: 60 mm non flush
  • Tipo uscita: 1 NO discreto
  • Grado protezione: IP68 doppio isolamento
  • Dimensioni: 80x80x26 mm
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Certificazioni: CE, UL, CSA, CCC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore piatto 80mm x 80mm x 26mm, non installabile a immersione nel metallo. È dotato di un involucro in plastica e di un cavo PvR lungo 5m. Ha una distanza di rilevamento di 60mm. Due fili AC o DC, da 12V a 24V, non protetto (collegare un fusibile a soffiaggio rapido da 0,4 in serie con carico), funzione NO. Il sensore è certificato ECOLAB.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

150 Hz

distanza di commutazione

40 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

80 mm

altezza del sensore

103 mm

lunghezza del sensore

40 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT