Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS7D1A1DAM12
Cod. Produttore
XS7D1A1DAM12
Cod. EAN
3666916011263

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente di commutazione: 1.5-100 mA DC
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza rilevamento: 40 mm
  • Dimensioni: 80x80x26 mm
  • Materiale corpo: PBT
  • Connessione elettrica: Connettore M12, 4 pin

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore di prossimità induttivo XS piatto (80 x 80 x 26 mm) Schneider Electric ha un corpo in PBT, una distanza di rilevamento di 40 mm, funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore di prossimità induttivo di uso generale può essere montato direttamente su una superficie, grazie ai suoi 4 punti di fissaggio a vite ed è certificato C-Tick, ECOLAB, CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

100 Hz

distanza di commutazione

40 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

80 mm

altezza del sensore

80 mm

lunghezza del sensore

26 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT