Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS7D1A1DBL2
Cod. Produttore
XS7D1A1DBL2
Cod. EAN
3666916011256

Informazioni di prodotto

PROX D SN=40MM NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore induttivo di prossimità piatto (80 x 80 x 26 mm) XS presenta un involucro in PBT. Ha una tensione di alimentazione da 12V a 24V DC. Il sensore induttivo di prossimità piatto per uso generico può essere montato direttamente su una superficie, grazie ai suoi 4 punti di fissaggio a vite. Fornisce resistenza meccanica e resistenza chimica grazie all'involucro in PBT. È dotato di un LED giallo per l'indicazione dello stato di uscita, per una più semplice configurazione del sensore e risoluzione dei problemi dei sensori. La protezione IP68 rende questo prodotto pronto per gli ambienti più difficili. Può funzionare in ambienti molto freddi (-25°C) e caldi (+70°C). È dotato di doppio isolamento per una migliore protezione delle persone e del sistema dagli urti elettrici. È certificato C-Tick, ECOLAB, CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

100 Hz

distanza di commutazione

40 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

80 mm

altezza del sensore

80 mm

lunghezza del sensore

26 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT