Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS8D1A1PAM12D
Cod. Produttore
XS8D1A1PAM12DIN
Cod. EAN
3666916009703

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS8 80×80×26 - PBT - Sn 60 mm - 12...24 Vcc - M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il connettore M12 TEXS8D1A1PAM12D rappresenta un'ottima scelta per applicazioni industriali. Progettato per una connessione elettrica sicura, offre una commutazione tramite contatto di chiusura, garantendo prestazioni affidabili. La sua esecuzione PMP/PNP lo rende versatile per diverse configurazioni. Non a filo, questo connettore è ideale per montaggi meccanici rapidi e pratici. Con il suo design robusto, è perfetto per ambienti di lavoro esigenti. Keywords: connettore M12, connessione elettrica, commutazione, contatto di chiusura, montaggio meccanico.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

150 Hz

distanza di commutazione

40 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

80 mm

altezza del sensore

80 mm

lunghezza del sensore

40 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Produttore

PROX D OSI SN 60MM NOM12 DIN