Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS8D1A1PAL10
Cod. Produttore
XS8D1A1PAL10
Cod. EAN
3666916009741

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente max uscita: 200 mA PNP
  • Distanza rilevamento: 60 mm non flush
  • Dimensioni: 80x80x26 mm
  • Grado protezione: IP68 doppia isolaz.
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Materiale involucro: Plastica PBT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore piatto da 80mm x 80mm x 26mm. È dotato di un involucro in plastica e di un cavo PvR lungo 10m. Ha una distanza di rilevamento di 60mm. Tre fili DC, da 12V a 24V, con protezione da sovraccarico e cortocircuito, funzione NO, uscita discreta PNP. Il sensore è certificato ECOLAB.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

150 Hz

distanza di commutazione

40 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

80 mm

altezza del sensore

80 mm

lunghezza del sensore

26 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT