Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS8D1A1PBL10
Cod. Produttore
XS8D1A1PBL10
Cod. EAN
3666916009697

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione di alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente di commutazione: ≤ 200 mA DC
  • Distanza di rilevamento: 60 mm non flush
  • Grado di protezione: IP68
  • Materiale involucro: PBT plastica
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Segnale uscita: PNP NC discreto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore piatto da 80mm x 80mm x 26mm. È dotato di un involucro in plastica e di un cavo PvR lungo 10m. Ha una distanza di rilevamento di 60mm. Tre fili DC, da 12V a 24V, con protezione da sovraccarico e cortocircuito, funzione NC, uscita discreta PNP. Il sensore è certificato ECOLAB.

frequenza di commutazione

150 Hz

distanza di commutazione

40 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

larghezza del sensore

80 mm

altezza del sensore

80 mm

lunghezza del sensore

26 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT