Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS618B3DAL2
Cod. Produttore
XS618B3DAL2
Cod. EAN
3666916012277

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente commutazione: ≤ 100 mA DC
  • Grado protezione: IP68, IP69K
  • Distanza rilevamento: 8 mm
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Tipo filettatura: M18 x 1
  • Lunghezza cavo: 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M18) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 8 mm, funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso e ha un campo di rilevamento più ampio. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

39 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT