Prodotti /

Cod. Rexel
TEXT230A1FAL2
Cod. Produttore
XT230A1FAL2
Cod. EAN
3666916020128

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione di alimentazione: 24...240 V AC
  • Distanza nominale di rilevamento: 15 mm
  • Tipo uscita: 1 NO, AC
  • Grado protezione: IP67 doppio isolamento
  • Materiale involucro: Plastica, filettatura M30x1.5
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Indicazione stato: LED giallo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'offerta XT è una gamma di sensori capacitivi di prossimità, dedicati al rilevamento di materiali isolati o conduttivi. I sensori sono adatti per il rilevamento di qualsiasi oggetto, indipendentemente dal materiale o dalla conduttività. Il sensore è dotato di un involucro in plastica cilindrica, diametro 30mm, filettato x M30 1,5 e un cavo PVC lungo 2m. Vantaggi di questo sensore capacitivo di prossimità: nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare, elevate velocità di funzionamento, prodotto a stato solido, nessuna parte mobile. Non è installabile a immersione, con una distanza di rilevamento di 15mm. 2 fili, da 24V a 240V DC, con funzione NO. Indicazione dello stato di uscita tramite LED giallo. È adatto al rilevamento (presenza o passaggio) di carta, cartone, vetro, ecc. Il sensore è conforme alle certificazioni CE e cETLus e alle norme IEC 60947-5-2 e UL 61010-1. Sono disponibili un manicotto filettato XTAZ30 e una staffa di fissaggio a 90° XXZ30, da ordinare separatamente, per facilitare il montaggio e la protezione del sensore.

tipo di tensione di alimentazione

AC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

15 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo assiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

300 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico e non metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

74,5 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT