Prodotti /

Cod. Rexel
TEXT230A1FBL2
Cod. Produttore
XT230A1FBL2
Cod. EAN
3666916020111

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione nominale: 24...240 V AC
  • Distanza nominale di rilevamento: 15 mm
  • Uscita discreta: 1 NC, 2 fili
  • Grado protezione: IP67 doppio isolamento
  • Consumo corrente: <>
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Dimensioni: 74,5 mm lunghezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XS, un'offerta di sensori di prossimità induttivi. Sensore di prossimità capacitativo in un design cilindrico XT2 M30. Ha un corpo fisso, non installabile a immersione e lato di rilevamento frontale. È ideale per il rilevamento di materiali isolati o conduttivi. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 15mm e un'uscita discreta NC 1 a 2 fiili. È dotato di un cavo da 2m per il collegamento elettrico, filettato M30 x 1,5. È un sensore con una tensione nominale di alimentazione da 24V a 240V AC, da 50 Hz a 60 Hz, un assorbimento di corrente di <4mA e una risposta di ritardo massima di 20ms. Il prodotto è classificato IP67. L'armadio è in plastica. Dimensioni: 74,5mm (lunghezza); peso 0,27kg. È adatto a ferrovie, apparecchiature mobili, ascensori, ascensori, sollevamento, movimentazione dei materiali/trasporto/logistica, lavorazione dei materiali/macchine utensili, confezionamento, robotica, industria alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE e CETLus. È conforme alle norme EN/IEC 60947-5-2. È conforme alle norme internazionali, alle certificazioni di carattere normativo e alla gamma incrementata. Sensori di prossimità induttivi e capacitivi ex Osiprox, OsiSense XS e XT per il rilevamento senza contatto. Tecnologia di sensori capacitivi di prossimità per il rilevamento senza contatto di qualsiasi materiale fino a 20mm.

tipo di tensione di alimentazione

AC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

15 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo assiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

300 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico e non metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

74,5 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT