Prodotti /

Cod. Rexel
TEXT230A2MDB
Cod. Produttore
XT230A2MDB
Cod. EAN
3666916020074

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive & capacitive XS & XT
  • Tensione alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Distanza di rilevamento: 15 mm nominale
  • Grado protezione: IP65 IEC 60529
  • Tipo uscita: 1 NO o 1 NC programmabile
  • Materiale involucro: Plastica cilindrica M30
  • Connessione: Morsetti a vite 2 fili
  • Certificazioni: CE, cULus, IEC 60947-5-2, UL 61010-1

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'offerta XT è una gamma di sensori capacitivi di prossimità, dedicati al rilevamento di materiali isolati o conduttivi. I sensori sono adatti per il rilevamento di qualsiasi oggetto, indipendentemente dal materiale o dalla conduttività. Il sensore è dotato di un involucro in plastica cilindrica, diametro 30mm, filettato M30 x 1,5 e morsetti a vite. È adatto a sistemi automatici di alimentazione per il bestiame. È installabile a innesto con una distanza di rilevamento regolabile da 0mm a 15mm. 2 fili, da 24V a 240V DC o 24V AC, con funzione NO o NC selezionabile. Indicazione dello stato di uscita tramite LED giallo. Il sensore consente il rilevamento del livello di tutti i tipi di alimenti: granuli, grani, polveri, ecc. Il sensore è conforme alle certificazioni CE e cETLus e alle norme IEC 60947-5-2 e UL 61010-1. Sono disponibili un manicotto filettato XTAZ30 e una staffa di fissaggio a 90° XXZ30, da ordinare separatamente, per facilitare il montaggio e la protezione del sensore.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

15 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo assiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro liscio

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

300 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico e non metallico

diametro del sensore

32 mm

lunghezza del sensore

80 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT