Prodotti /

Cod. Rexel
TEXT218A1NAL2
Cod. Produttore
XT218A1NAL2
Cod. EAN
3666916020159

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione di alimentazione: 12-24 V DC
  • Distanza di rilevamento: 8 mm
  • Tipo di uscita: NPN NO
  • Grado di protezione: IP67 doppio isolamento
  • Materiale involucro: Plastica
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Temperatura di esercizio: -10…60 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'offerta XT è una gamma di sensori capacitivi di prossimità, dedicati al rilevamento di materiali isolati o conduttivi. I sensori sono adatti per il rilevamento di qualsiasi oggetto, indipendentemente dal materiale o dalla conduttività. Ad esempio, metalli, minerali, legno, plastica, vetro, cartone, fluidi, ecc. Il prodotto è un sensore cilindrico non installabile a immersione, con una distanza di rilevamento di 8mm. È dotato di un involucro in plastica, diametro 18mm, filettato M18 x 1 e un collegamento precablato di 2m. 3 fili, da 12V a 24V DC, con funzione NO e uscita NPN. Indicazione dello stato di uscita tramite LED giallo.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

30 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo assiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico e non metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

72 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT