Prodotti /

Cod. Rexel
TEXT218A1FAL2
Cod. Produttore
XT218A1FAL2
Cod. EAN
3666916020166

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 24-240 V AC
  • Distanza di rilevamento: 8 mm
  • Tipo uscita: 1 NO, AC
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale involucro: Plastica
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Dimensioni: M18 x 78 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'offerta XT è una gamma di sensori capacitivi di prossimità, dedicati al rilevamento di materiali isolati o conduttivi. I sensori sono adatti per il rilevamento di qualsiasi oggetto, indipendentemente dal materiale o dalla conduttività. Ad esempio, metalli, minerali, legno, plastica, vetro, cartone, fluidi, ecc. Il prodotto è un sensore cilindrico non installabile a immersione, con una distanza di rilevamento di 8mm. È dotato di un involucro in plastica, diametro 18mm, filettato M18 x 1 e un collegamento precablato di 2m. 2 fili, da 24V a 240V AC, con funzione NO. Indicazione dello stato di uscita tramite LED giallo.

tipo di tensione di alimentazione

AC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

15 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo assiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

300 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico e non metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

72 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT