Prodotti /

Cod. Rexel
TEXT232A1FAL2
Cod. Produttore
XT232A1FAL2
Cod. EAN
3666916020067

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Alimentazione: 24-240 V AC / 24 V DC
  • Distanza di rilevamento: 20 mm
  • Diametro sensore: 32 mm
  • Grado protezione: IP67 doppio isolamento
  • Uscita: 1 NO AC
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale involucro: Plastica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'offerta XT è una gamma di sensori capacitivi di prossimità, dedicati al rilevamento di materiali isolati o conduttivi. I sensori sono adatti per il rilevamento di qualsiasi oggetto, indipendentemente dal materiale o dalla conduttività. Ad esempio, metalli, minerali, legno, plastica, vetro, cartone, fluidi, ecc. Il prodotto è un sensore cilindrico non installabile a immersione, con una distanza di rilevamento di 20mm. È dotato di un involucro liscio in plastica, con diametro di 32mm e di un collegamento precablato di 2m. L'accessorio di montaggio è incluso nel sensore. 2 fili, da 24V a 240V AC, senza funzione. Indicazione dello stato di uscita tramite LED giallo.

tipo di tensione di alimentazione

AC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

15 Hz

distanza di commutazione

20 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo assiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro liscio

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

300 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico e non metallico

diametro del sensore

32 mm

lunghezza del sensore

80 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT