Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS7C1A1DAL10
Cod. Produttore
XS7C1A1DAL10
Cod. EAN
3666916011423

Informazioni di prodotto

PROX C SN=15MM NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS7C1A1DAL10 è un dispositivo della gamma OsiSense XS e XT, progettato per offrire prestazioni affidabili. Realizzato con un cavo radiale, garantisce un collegamento elettrico efficiente. La sua uscita di commutazione a due fili e il contatto di chiusura assicurano un funzionamento preciso. Inoltre, la condizione meccanica di montaggio per il sensore è allineata, facilitando l'integrazione in vari sistemi. Questo prodotto rappresenta una scelta ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione.

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

40 mm

lunghezza del sensore

15 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT