Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS8C1A1NAL2
Cod. Produttore
XS8C1A1NAL2
Cod. EAN
3666916009932

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente di commutazione: ≤ 200 mA
  • Tipo di uscita: NPN NO
  • Distanza rilevamento: 25 mm non flush
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale corpo: PBT
  • Lunghezza cavo: 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore di prossimità induttivo XS piatto (40 x 40 x 15 mm) Schneider Electric ha un corpo in PBT, una distanza di rilevamento di 25 mm, uscita NPN con funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore di prossimità induttivo per scopi generici ha un campo di tensione incrementato. È montabile direttamente su una superficie grazie ai 4 punti di fissaggio a vite ed è certificato CCC, ECOLAB, CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

40 mm

lunghezza del sensore

15 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT