Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS8C1A1NAL01M
Cod. Produttore
XS8C1A1NAL01M12
Cod. EAN
3666916009949

Informazioni di prodotto

PROX C OSI SN=25MM NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il connettore M12 TEXS8C1A1NAL01M è progettato per garantire un'eccellente esecuzione del collegamento elettrico. La sua funzione di commutazione NPN/NPN offre un contatto di chiusura affidabile, assicurando prestazioni ottimali in ogni applicazione. Realizzato per un montaggio non a filo, questo prodotto si integra facilmente in vari sistemi. Con la sua robustezza e affidabilità, il TEXS8C1A1NAL01M rappresenta una scelta ideale per chi cerca qualità e performance elevate.

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

40 mm

lunghezza del sensore

15 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V