Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS9D111A2L2
Cod. Produttore
XS9D111A2L2
Cod. EAN
3666916009413

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Distanza nominale di rilevamento: 40 mm
  • Segnale di uscita: Analogico 4...20 mA
  • Dimensioni: 80x80x26 mm
  • Grado di protezione: IP68 doppio isolamento
  • Materiale involucro: Plastica PBT
  • Lunghezza cavo: 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Il sensore è adatto per applicazioni di controllo/monitoraggio della posizione, dello spostamento e della deformazione. È un sensore piatto (80mm x 80mm x 26mm), a innesto, in metallo. È dotato di un involucro in plastica e di un cavo PvR lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 40mm. Due fili DC, da 12V a 24V con un segnale di uscita analogico da 4 a 20mA. Il sensore è certificato ECOLAB.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

100 Hz

distanza di commutazione

40 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

20 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

80 mm

altezza del sensore

103 mm

lunghezza del sensore

80 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT