Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS9C111A1L2
Cod. Produttore
XS9C111A1L2
Cod. EAN
3666916009468

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Distanza nominale di rilevamento: 15 mm
  • Segnale di uscita: Analogico 0...10 V
  • Grado di protezione: IP68 doppio isolamento
  • Dimensioni: 40x40x15 mm
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Consumo corrente: 0...4 mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Il sensore è adatto per applicazioni di controllo/monitoraggio della posizione, dello spostamento e della deformazione. È un sensore piatto (40mm x 40mm x 15mm), a innesto, in metallo. È dotato di un involucro in plastica e di un cavo PvR lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 15mm. Tre fili DC, 24V, segnale di uscita analogico da 0V a 10V.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

4 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

54 mm

lunghezza del sensore

40 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT