Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS9C2A1PCM12
Cod. Produttore
XS9C2A1PCM12
Cod. EAN
3666916010174

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 40x40x70 mm
  • Tensione di alimentazione: 12...24 VDC
  • Corrente max: 200 mA con protezione
  • Grado protezione: IP67, IP65, IP69K
  • Distanza nominale di rilevamento: 20 mm
  • Uscita: PNP 1 NO + 1 NC
  • Materiale: PBT plastica
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS9C2A1PCM12 è un connettore M12 versatile e affidabile, progettato per applicazioni elettriche di alta qualità. Con dimensioni di 40x40x70 mm e un'uscita di commutazione PMP/PNP, offre prestazioni eccellenti in vari contesti. La sua struttura robusta garantisce un montaggio meccanico allineato, rendendolo ideale per ambienti industriali. Questo prodotto, parte della famiglia OsiSense XS e XT, è perfetto per chi cerca efficienza e durabilità nel proprio sistema elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

250 Hz

distanza di commutazione

20 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

numero di uscite semiconduttori sicure

2

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

70 mm

altezza del sensore

40 mm

lunghezza del sensore

40 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT