Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS9C4A1PCG13
Cod. Produttore
XS9C4A1PCG13
Cod. EAN
3666916010143

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 40x40x117 mm
  • Tensione di alimentazione: 12-24 VDC
  • Tipo di uscita: PNP, 1 NO + 1 NC
  • Distanza nominale di rilevamento: 20 mm
  • Grado di protezione: IP67/IP65/IP69K
  • Materiale involucro: PBT
  • Capacità di commutazione: ≤ 200 mA
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modello TEXS9C4A1PCG13 è un dispositivo della gamma Prox, progettato per fornire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con dimensioni di 40x40x117 mm e compatibile con tensioni di 12-24 VDC, offre un collegamento elettrico tramite raccordo a vite. La sua uscita di commutazione PMP/PNP garantisce versatilità e affidabilità. Questo sensore è ideale per montaggi meccanici allineati, rendendolo una scelta eccellente per una varietà di utilizzi industriali.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

250 Hz

distanza di commutazione

20 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

numero di uscite semiconduttori sicure

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

117 mm

altezza del sensore

40 mm

lunghezza del sensore

40 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT