Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOVR124L100255
Cod. Produttore
OVR124L100255TS
Cod. EAN
4053546114638

Informazioni di prodotto

OVR T1-T2 4L 100-255 P TS Surge Protective Device

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Interruttore di protezione contro le sovratensioni di tipo 1 e tipo 2, con quattro linee e campo di tensione da 100 a 255 volt. Progettato per garantire un'efficace salvaguardia degli impianti elettrici da picchi di tensione, assicurando sicurezza e affidabilità. Adatto all’installazione in sistemi elettrici residenziali e industriali, offre una protezione robusta e duratura contro i danni causati da sovratensioni improvvise. Descrizione del produttore: OVR T1-T2 4L 100-255 P TS Surge Protective Device

numero di poli

4

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

Livello di protezione L-PE

1,5 KILOVOLT

Serie

T1 T2

Produttore

ABB

Protezione sovratensioni OVR T1-T2 4L 100-255V per impianti residenziali e industriali