› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Protezione pulsanti trasparente foro 8mm quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073861R1
Cod. Produttore 1SDA073861R1
Cod. EAN 8015644777944

Informazioni principali

  • Descrizione: PROT.PULSANTI AP/CH D 8MM
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Tipo protezione: Trasparente
  • Diametro pulsante: 8 mm
  • Funzione: Bloccabile con lucchetto
  • Applicazione: Apertura/Chiusura
  • Compatibilità: E2.2...E6.2
  • Materiale: Resistente e trasparente

Descrizione del prodotto

Protezione per pulsanti di apertura e chiusura con lucchetti PBC, progettata per garantire la sicurezza e il blocco meccanico dei comandi di interruttori SACE Emax 2. Realizzata in materiale resistente, di colore neutro e forma rettangolare, questa protezione è compatibile con pulsanti di diametro 8 mm. Consente il bloccaggio tramite lucchetti di diametro specifico (4 mm, 7 mm o 8 mm), assicurando un funzionamento sicuro e prevenendo azionamenti accidentali o indesiderati. Il dispositivo è studiato per essere utilizzato esclusivamente con lucchetti normali, escludendo l’uso di dispositivi a ganascia multipla. L’installazione prevede una sequenza precisa di montaggio delle viti per garantire stabilità e affidabilità. I lucchetti sono a cura del cliente e devono rispettare i diametri indicati per un corretto e sicuro funzionamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PROTECTION TRANSPARENT ON THE OPENING AND CLOSING PUSH-BUTTONS PADLOCKABLE D=8 MM E2.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Altro

forma

Rettangolare

Serie

Accessories for Emax 2

Protezione pulsanti trasparente foro 8mm quadro elettrico