› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Protezione pulsanti trasparente E1.2-XT7M per comando elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073854R1
Cod. Produttore 1SDA073854R1
Cod. EAN 8015644777876

Informazioni principali

  • Descrizione: Protezione trasparente
  • Funzione: Pulsanti apertura/chiusura
  • Compatibilità: Serie E1.2-XT7M
  • Normativa CE: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo esenti RoHS
  • Applicazione: Accessori per Emax 2 e Tmax XT
  • Certificazioni: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

La protezione pulsanti di apertura e chiusura PBC - E1.2 - XT7M è un accessorio progettato per i dispositivi SACE Emax 2 e Tmax XT, che consente di proteggere i pulsanti di apertura e chiusura del circuito. Realizzata con una forma rettangolare e caratterizzata da un colore neutro, questa protezione garantisce un efficace isolamento e sicurezza durante l'uso, prevenendo azionamenti accidentali. Il design semplice e funzionale facilita l'installazione e l'integrazione con i dispositivi, assicurando una copertura robusta e affidabile dei pulsanti. Questo componente è essenziale per mantenere l'integrità e la sicurezza degli impianti elettrici in cui è installato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PROTECTION TRANSPARENT ON THE OPENING AND CLOSING PUSH-BUTTONS E1.2-XT7M

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Altro

forma

Rettangolare

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Protezione pulsanti trasparente E1.2-XT7M per comando elettrico industriale