› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Protezione pulsanti 8mm pannelli industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073857R1
Cod. Produttore 1SDA073857R1
Cod. EAN 8015644777906

Informazioni principali

  • Descrizione: Protezione trasparente
  • Diametro pulsanti: 8 mm
  • Tipo: Bloccabile con lucchetto
  • Applicazione: AP/CH apertura/chiusura
  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Certificazioni: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 60947-3
  • Marcatura CE: Anno 2013

Descrizione del prodotto

La protezione per pulsanti di apertura e chiusura a lucchetti PBC - E1.2 è un accessorio progettato per garantire la sicurezza nell'azionamento dei pulsanti di dispositivi elettrici. Realizzata in materiale neutro di forma rettangolare, questa protezione consente l'uso di lucchetti con diametri specifici del gambo (4 mm, 7 mm e 8 mm), rispettando rigorosamente tali dimensioni per assicurare un funzionamento sicuro e prevenire operazioni indesiderate. Il dispositivo è compatibile con lucchetti normali e non permette l'uso di dispositivi a ganascia multipla. La sua installazione è indicata per proteggere i pulsanti di apertura e chiusura, garantendo un controllo affidabile e sicuro degli accessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PROTECTION TRANSPARENT ON THE OPENING AND CLOSING PUSH-BUTTONS PADLOCKABLE D=8 MM E1.2-XT7M

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Altro

forma

Rettangolare

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Protezione pulsanti 8mm pannelli industriali e civili