Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSZP112
Cod. Produttore
XSZP112
Cod. EAN
3666916060698

Informazioni di prodotto

  • Design: Protezione CNOMO
  • Compatibilità: XS e XT cilindrici M12
  • Materiale: Alta qualità
  • Peso netto: 0,005 kg
  • Dimensioni confezione: 3,5x1,6x1,6 cm
  • Funzione: Adattatore guaina cavo
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEXSZP112 è una protezione CNOMO progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile. Questo accessorio, realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente resistenza e durabilità. La sua funzione di inserimento cavo facilita il collegamento elettrico, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale. Con un design pratico e funzionale, il TEXSZP112 si integra perfettamente nei sistemi esistenti, assicurando prestazioni ottimali e sicurezza.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Inserimento cavo

Accessorio

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT