›

PROTECTIVE SCREEN 300MM

Cod. Rexel SK2058484
Cod. Produttore 2058484

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300 mm
  • Materiale: resistente
  • Protezione: barriera efficace
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Funzione: prevenzione contatti
  • Affidabilità: elevata durata
  • Serie: SK2058484
  • Sicurezza: ambiente elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Schermo protettivo di 300 mm progettato per garantire sicurezza e protezione in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per l'installazione in impianti elettrici dove è richiesta una barriera protettiva efficace, contribuisce a prevenire contatti accidentali con componenti sotto tensione. La sua dimensione di 300 mm lo rende adatto a diverse applicazioni, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la sicurezza elettrica.
PROTECTIVE SCREEN 300MM