Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCRA151164D5
Cod. Produttore
XZCRA151164D5
Cod. EAN
3389119021722

Informazioni di prodotto

prolunga - male M12, 5-pin straight - female M12, 5-pin straight - cable 5 m

Documentazione tecnica

Il prolungatore inossidabile TEXZCRA151164D5 è progettato per garantire una connessione elettrica affidabile. Con un cavo di 5 metri, offre una grande flessibilità per le tue esigenze di cablaggio. Realizzato in PVC, questo prolungatore presenta un connettore maschio e una presa femmina, facilitando l'interfaccia con altri dispositivi. La disposizione d'ingresso dei cavi è diritta su entrambi i lati, assicurando una installazione semplice e ordinata. Un prodotto ideale per applicazioni elettriche professionali.

materiale di rivestimento del cavo

PVC

numero di poli

5

resistenza di contatto

5000 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

5 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

maschio (connettore)

tipo di cavo

a più fili

Serie

Componenti_per_cablaggio

Produttore

PROLUNGATORE INOX CON CAVO 5 MT.