Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCRA151141C5
Cod. Produttore
XZCRA151141C5
Cod. EAN
3666916069127

Informazioni di prodotto

  • Serie: Cabling components for sensors
  • Tensione nominale: 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP69K
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Diametro esterno cavo: 5,3 mm
  • Materiale collare: Metallo
  • Resistenza isolamento: >= 1000 MΩ

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prolunga TEXZCRA151141C5 è un accessorio indispensabile per le tue esigenze di cablaggio. Realizzato in robusto PVC, questo prolunga inossidabile offre una lunghezza di 5 metri, garantendo flessibilità e praticità. Dotato di un connettore maschio e una presa femmina, è progettato con ingressi diritti per un'installazione semplice e veloce. Con 4 poli, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e duratura. Un prodotto perfetto per ogni progetto elettrico.

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5000 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

Serie

Cabling components for sensors