Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCRA151141C2
Cod. Produttore
XZCRA151141C2
Cod. EAN
3389119021692

Informazioni di prodotto

prolunga - male M12, 4-pin straight - female M12, 4-pin straight - cable 2 m

Documentazione tecnica

Scopri il prolunga in acciaio inox, dotato di un cavo lungo 2 metri, perfetto per le tue esigenze di cablaggio. Realizzato in PVC, garantisce robustezza e durabilità. Questo prodotto presenta un collegamento elettrico maschio lato campo e femmina lato scatola, con un ingresso cavi diritto su entrambi i lati. Con 4 poli, è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. Scegli un accessorio che unisce funzionalità e qualità.

materiale di rivestimento del cavo

PVC

numero di poli

4

resistenza di contatto

5000 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

2 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

maschio (connettore)

tipo di cavo

a più fili

Serie

Componenti_per_cablaggio