Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCRA151164D2
Cod. Produttore
XZCRA151164D2
Cod. EAN
3666916069110

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP69K
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Diametro esterno cavo: 5,7 mm
  • Connettori: M12 maschio/femmina 5 poli
  • Resistenza isolamento: >= 1000 MOhm
  • Serie: Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prolunga TEXZCRA151164D2 è un accessorio indispensabile per il cablaggio, realizzato in robusto PVC e lungo 2 metri. Dotato di 5 poli, offre una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua configurazione include un connettore maschio sul lato campo e una presa femmina sul lato scatola, garantendo una facile integrazione. Con ingressi cavi diritti su entrambi i lati, questo prolunga è progettato per soddisfare le esigenze di vari impianti elettrici, rendendolo un elemento versatile e pratico.

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5000 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

Serie

Cabling components for sensors