Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR2709037S2
Cod. Produttore
XZCR2709037S2
Cod. EAN
3666916069202

Informazioni di prodotto

  • Collegamenti M8 maschio 3 pin
  • Collegamenti M8 femmina 4 pin
  • Materiale isolante: PUR
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Diametro esterno cavo: 5,2 mm
  • Tensione nominale: 45 V DC / 60 V AC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Serie: Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prolungatore con cavo di 2 metri è un prodotto essenziale per le tue esigenze di cablaggio. Realizzato in poliuretano, offre una resistenza superiore e una lunga durata. Con un collegamento elettrico di tipo M8 e un contatto maschio lato campo, assicura un'ottima connessione. Il lato scatola presenta una presa femmina, garantendo una compatibilità versatile. La disposizione diritta degli ingressi cavi su entrambi i lati facilita l'installazione. Scegli questo prolungatore per un'efficienza elettrica ottimale.

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5000 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

Serie

Cabling components for sensors