Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR2705037R2
Cod. Produttore
XZCR2705037R2
Cod. EAN
3666916069226

Informazioni di prodotto

  • Serie: Cabling components for sensors
  • Tensione nominale: 45 V DC / 60 V AC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Materiale isolamento: PUR
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Diametro cavo: 5.2 mm
  • Grado protezione: IP69K, IP65, IP67
  • Certificazioni: cULus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scopri il prolunga cavo da 2 metri, un componente essenziale per il cablaggio elettrico. Realizzato in poliuretano di alta qualità, offre robustezza e flessibilità. Con un collegamento elettrico M8 su entrambi i lati, garantisce una connessione sicura e affidabile. La disposizione diritta degli ingressi cavi facilita l'installazione, mentre il contatto maschio sul lato campo e femmina sulla scatola assicurano compatibilità e versatilità. Ideale per ogni applicazione elettrica.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5000 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 85 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 85 °C

Serie

Cabling components for sensors