Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1512064D2
Cod. Produttore
XZCR1512064D2
Cod. EAN
3666916069264

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Tensione operativa: 30 V AC / 36 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP65, IP67, IP69K
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Diametro cavo: 5.9 mm
  • Certificazioni: cULus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prolunga cavo TEXZCR1512064D2 è un accessorio essenziale per ogni installazione elettrica. Realizzato in poliuretano di alta qualità, questo cavo lungo 2 metri offre robustezza e flessibilità. La sua esecuzione di collegamento elettrico include un connettore maschio M12 e una presa femmina per garantire connessioni sicure e affidabili. Con un ingresso cavi piegato ad angolo, si adatta facilmente a spazi ristretti. Perfetto per applicazioni industriali, il TEXZCR1512064D2 è la scelta ideale per chi cerca performance e durabilità.

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5000 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

Serie

pressure sensors XM